text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 1.60mm


Položka č. 7W769562
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 43
Priemer vrtáka (mm) 1.6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 7W769562
EAN 7320760376843
UBB 500630460367
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A0021.6
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.