Vrtáky do trubiek a plechu
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
Vŕtanie
Vrtáky do trubiek a plechu
7E120404
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
Dormer vřetenové vrtáky G314 HSS Blanc 12.00mm-20.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7E120404
Priemer šachty (mm)
9
Max. priemer vrtáka (mm)
20
Min. priemer vrtáka (mm)
12
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Conical Drill
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
9
Max. priemer vrtáka (mm)
20
Min. priemer vrtáka (mm)
12
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Conical Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7E120404
EAN
7320760149423
UBB
500629645697
UNSPSC
20111603
Číslo materiálu výrobcu
G3141220