Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
6O280050
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
Dormer vřetenové vrtáky A119 Steam tempered 5.10 MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6O280050
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
17
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer vrtáka (mm)
5.1
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
17
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Nie
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Áno
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
120
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Dormer
Model
A119
Type
Double Ended Stub Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6O280050
EAN
7320760708125
UBB
500661426006
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
A1195.1