Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
2X651830
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
Dormer Válcový vrták set A190 DIN 338 HSS Vaporised A100x15
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2X651830
Balenie
Iné
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Priemer (mm)
1.5 - 12.7
Celkový počet nástrojov
15
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Počet vrtákov na sklo
0
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Balenie
Iné
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Priemer (mm)
1.5 - 12.7
Celkový počet nástrojov
15
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Počet vrtákov na sklo
0
Počet vrtákov na keramiku
0
Počet vrtákov na dlaždice
0
Počet univerzálnych vrtákov
0
Počet vrtákov do betónu
0
Počet vrtákov pre nehrdzavejúcu oceľ
0
Počet vrtákov do dreva
0
Počet vrtákov na plast
0
Počet vrtákov na farebné kovy
0
Počet vrtákov na oceľ
0
Počet vrtákov do kameňa
0
Značka
Dormer
Model
A190
Type
Drill Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2X651830
EAN
7320760179468
UBB
500631301032
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A19020