Frézy
Všetky kategórie
Brands
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
Frézovanie
Frézy
9X764969
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
Dormer Technická fréza S501 SC TiAlN 8.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9X764969
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
16
Počet zubov
2
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
16
Počet zubov
2
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
8
Značka
Dormer
Type
Ball Nose End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9X764969
EAN
7320760342473
UBB
500629564252
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S5018.0