Frézy
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
Frézovanie
Frézy
3O099171
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
Dormer Technická fréza S501 SC TiAlN 1.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3O099171
Celková dĺžka (mm)
38
Priemer šachty (mm)
3
Pracovná dĺžka (mm)
3
Počet zubov
2
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
38
Priemer šachty (mm)
3
Pracovná dĺžka (mm)
3
Počet zubov
2
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
1.5
Značka
Dormer
Type
5983117
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3O099171
EAN
7320760388372
UBB
500629528042
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S5011.5