Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
8U748804
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
Dormer Technická fréza P831 Clear P8319.6X6.0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8U748804
Tvar hlavy
Valec
Celková dĺžka (mm)
64
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
19
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
9.6
Tvar hlavice podľa DIN 8032
ZYA
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Valec
Celková dĺžka (mm)
64
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
19
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
9.6
Tvar hlavice podľa DIN 8032
ZYA
Značka
Dormer
Model
P831
Type
Rotary Burr
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8U748804
EAN
7320760688441
UBB
500632447636
UNSPSC
23251706
Číslo materiálu výrobcu
P8319.6X6.0