text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Technická fréza P815C TiAlN P815C12.7X6.0


Položka č. 6D431680
Tvar hlavy V tvare plameňa
Celková dĺžka (mm) 77
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 32
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy V tvare plameňa
Celková dĺžka (mm) 77
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 32
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre meď Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre mosadz Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podľa DIN 8032 Iné
Značka Dormer
Coating TiAlN
HS kód 8207909100
Model P815C
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Položka č. 6D431680
EAN 7320760688120
UBB 500632440862
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu P815C12.7X6.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.