Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
1J725157
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
Dormer Technická fréza P811 Tungsten carbide Blanc P81112.7X6.0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1J725157
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
25
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
25
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12.7
Tvar hlavice podľa DIN 8032
RBF
Značka
Dormer
HS kód
8207909100
Model
P811
Type
Rotary Burr
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1J725157
EAN
7320760687888
UBB
500632435268
UNSPSC
23251706
Číslo materiálu výrobcu
P81112.7X6.0