Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
4F461164
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
Dormer Technická fréza P805 Tungsten carbide Blanc P80512.7X6.0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4F461164
Tvar hlavy
Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
25
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
25
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12.7
Tvar hlavice podľa DIN 8032
WRC
Značka
Dormer
HS kód
8207909100
Model
P805
Type
Rotary Burr
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4F461164
EAN
7320760687567
UBB
500632428826
UNSPSC
23251706
Číslo materiálu výrobcu
P80512.7X6.0