text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Technická fréza P803 Tungsten carbide Blanc P80312.7X6.0


Položka č. 3W318493
Tvar hlavy Valec s koncovým rezom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12.7
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec s koncovým rezom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podľa DIN 8032 ZYA-S
Značka Dormer
HS kód 8207909100
Model P803
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Položka č. 3W318493
EAN 7320760687444
UBB 500632426432
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu P80312.7X6.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.