Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
1X410812
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
Dormer Technická fréza P609 Clear 12.70X6MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1X410812
Celková dĺžka (mm)
67
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
22
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12.7
Značka
Dormer
HS kód
8207909100
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
67
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
22
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12.7
Značka
Dormer
HS kód
8207909100
Model
P609
Type
Rotary Burr
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1X410812
EAN
7320760692981
UBB
500661476589
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
P60912.7X6.0