Frézy
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
Frézovanie
Frézy
6P193461
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
Dormer Technická fréza C505 DIN 844-K HSSE Blanc 6.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6P193461
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
2
Rezný materiál
HSS-E
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
2
Rezný materiál
HSS-E
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Značka
Dormer
Type
Ball Nose End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6P193461
EAN
7320760127018
UBB
500629560292
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C5056.0