Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2V984145
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
Dormer Strojný závitník E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M8x1.25mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2V984145
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
22
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
22
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
6.3
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E002
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2V984145
EAN
7320760567913
UBB
500631681946
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E002M8