text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EX40 DIN 5156 N/A HSSE Brass 1/8Inx28


Položka č. 0L800591
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 13
Počet rezných nožov 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 13
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 27.5
Závit na palec 28
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) 1/8 palca
Značka Dormer
Model EX40
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0L800591
EAN 7320760168547
UBB 500631401857
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EX401/8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.