text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EX30 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 7/16Inx20


Položka č. 9R038007
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 15
Počet rezných nožov 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 15
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 27.5
Závit na palec 20
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Dormer
Model EX30
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9R038007
EAN 7320760168370
UBB 500631427696
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EX307/16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.