Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1C709574
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
Dormer Strojný závitník EX20 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 1/2Inx13
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1C709574
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
18
Počet rezných nožov
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
18
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
27.5
Závit na palec
13
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Dormer
Model
EX20
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1C709574
EAN
7320760150368
UBB
500631390621
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EX201/2