Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5L552155
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
Dormer Strojný závitník EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M42
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5L552155
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
45
Rozteč závitov (mm)
4.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
45
Rozteč závitov (mm)
4.5
Veľkosť závitu
42
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
24
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
EX01
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5L552155
EAN
7320760137185
UBB
500635727679
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EX01M42