Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7V149994
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
Dormer Strojný závitník EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M27
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7V149994
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
27
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
82074010
Model
EX01
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7V149994
EAN
7320760137130
UBB
500635726689
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EX01M27