text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M22


Numéro d'article 1X159977
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 22
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X159977
EAN 7320760137116
UBB 500635726275
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EX01M22
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.