Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4Q893001
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
Dormer Strojný závitník EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M6
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4Q893001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
25
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
25
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
EX01
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Q893001
EAN
7320760137000
UBB
500635724031
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EX01M6DIN376