text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M5


Položka č. 4C559360
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 17
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 17
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4C559360
EAN 7320760136980
UBB 500635723611
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EX01M5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.