Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0I823250
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
Dormer Strojný závitník EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M39
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0I823250
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
40
Rozteč závitov (mm)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
40
Rozteč závitov (mm)
4
Veľkosť závitu
39
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
24
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
EX01
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0I823250
EAN
7320760137178
UBB
500635727422
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EX01M39