text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M10


Položka č. 6I871408
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 31
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 15
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 31
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 15
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6I871408
EAN 7320760137055
UBB 500635725020
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EX01M10DIN376
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.