Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2D609551
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
Dormer Strojný závitník EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M8x1.25mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2D609551
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
26
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
26
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
EX00TIN
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2D609551
EAN
7320760662403
UBB
500631678736
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EX00TINM8