text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M4x0.70mm


Položka č. 9S261031
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 15
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 15
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 7
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model EX00TIN
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9S261031
EAN 7320760662373
UBB 500631643839
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EX00TINM4
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.