text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M10x1.50mm


Položka č. 2O524875
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 28
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 15
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 28
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 15
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model EX00TIN
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2O524875
EAN 7320760662410
UBB 500631442299
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EX00TINM10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.