text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M56


Article number 6E035417
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 55
Celková dĺžka (mm) 250
Priemer šachty (mm) 40
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 55
Rozteč závitov (mm) 5.5
Packed per 1

Specifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 55
Celková dĺžka (mm) 250
Priemer šachty (mm) 40
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 55
Rozteč závitov (mm) 5.5
Veľkosť závitu 56
Počet rezných nožov 5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 32
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 6E035417
EAN 7320760136928
UBB 500635722217
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  EX00M56
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.