text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M42

Na objednávku
618,00 €
747,78 € Incl. TVA
Cod Articol 0Q417913
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 45
Rozteč závitov (mm) 4.5
Ambalat la 1

Specificații

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 45
Rozteč závitov (mm) 4.5
Veľkosť závitu 42
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 24
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 0Q417913
EAN 7320760136898
UBB 500635721631
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EX00M42
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.