text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M30


Položka č. 0R100427
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 36
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 36
Rozteč závitov (mm) 3.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 36
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 36
Rozteč závitov (mm) 3.5
Veľkosť závitu 30
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0R100427
EAN 7320760136850
UBB 500635720807
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EX00M30
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.