text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M18


Položka č. 6G906942
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 18
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6G906942
EAN 7320760136737
UBB 500635719833
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EX00M18
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.