Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6B588380
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
Dormer Strojný závitník EX006H DIN 376 N/A HSSE Blanc M16
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6B588380
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
16
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
82074010
Model
EX00
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6B588380
EAN
7320760136720
UBB
500635719676
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EX00M16