text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M7


Položka č. 1S224976
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 23
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 23
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 10
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 7
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1S224976
EAN 7320760136652
UBB 500635718272
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EX00M7
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.