Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6G541738
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
Dormer Strojný závitník EX006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M6
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6G541738
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
23
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
23
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
EX00
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6G541738
EAN
7320760136638
UBB
500635717852
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EX00M6