text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EX006G DIN 376 N/A HSSE Clear M166G


Položka č. 6Q323391
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6Q323391
EAN 7320760136478
UBB 500635716292
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EX00M166G
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.