Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5C692816
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
Dormer Strojný závitník EP40 DIN 5156 N/A HSSE Brass 1/8Inx28
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5C692816
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
18
Počet rezných nožov
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
18
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
27.5
Závit na palec
28
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
1/8 palca
Značka
Dormer
Model
EP40
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5C692816
EAN
7320760138588
UBB
500631402277
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EP401/8