text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP30 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 1/2Inx20


Artikelnummer 2V310921
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 23
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 23
Počet rezných nožov 3
Verpakt per 1

Specificaties

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 23
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 23
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 27.5
Závit na palec 20
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model EP30
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2V310921
EAN 7320760138427
UBB 500631394011
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP301/2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.