text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M8x1.00mm


Numéro d'article 0Q539636
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 8
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model EP10TIN
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Q539636
EAN 7320760662267
UBB 500631673943
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EP10TINM8X1.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.