text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M18x1.50mm


Položka č. 1B244669
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 18
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model EP10TIN
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1B244669
EAN 7320760662342
UBB 500631586095
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EP10TINM18X1.5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.