Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8D878724
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
Dormer Strojný závitník EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M16x1.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8D878724
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
21
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
21
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
21
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
21
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
16
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8D878724
EAN
7320760662335
UBB
500631576278
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EP10TINM16X1.5