text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M12x1.25mm


Položka č. 7S978733
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 21
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 21
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 21
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 21
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 12
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model EP10TIN
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7S978733
EAN 7320760662311
UBB 500631450441
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EP10TINM12X1.25
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.