Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4N136312
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
Dormer Strojný závitník EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M10x1.25mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4N136312
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
10
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4N136312
EAN
7320760662281
UBB
500631435442
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EP10TINM10X1.25