text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M10x1.00mm


Položka č. 3D359273
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 10
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model EP10TIN
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3D359273
EAN 7320760662274
UBB 500631436010
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EP10TINM10X1.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.