text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M8x0.75mm


Položka č. 4H584331
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 15
Rozteč závitov (mm) 0.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 15
Rozteč závitov (mm) 0.75
Veľkosť závitu 8
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4H584331
EAN 7320760137376
UBB 500631673521
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EP10M8X.75
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.