Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8S438770
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
Dormer Strojný závitník EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M4x0.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8S438770
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
4
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
EP10
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8S438770
EAN
7320760137345
UBB
500631639225
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EP10M4X.5