Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9L860713
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
Dormer Strojný závitník EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M20x1.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9L860713
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
20
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
EP10
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9L860713
EAN
7320760137536
UBB
500631596649
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EP10M20X1.5