text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M16x1.00mm


Položka č. 5C270850
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 21
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 21
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 21
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 21
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 16
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5C270850
EAN 7320760137482
UBB 500631576682
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EP10M16X1.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.