Závitníky strojné
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7Q690215
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
Dormer Strojný závitník EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M14x1.25mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za
-
vrátane DPH
Položka č.
7Q690215
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
21
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
21
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
21
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
21
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
14
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
EP10
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Q690215
EAN
7320760137468
UBB
500631564050
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EP10M14X1.25