Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2F410047
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
Dormer Strojný závitník EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M14x1.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2F410047
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
21
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
21
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
21
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
21
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
14
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
EP10
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2F410047
EAN
7320760137451
UBB
500631565040
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EP10M14X1.0