text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M12x1.50mm


Položka č. 4K038482
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 21
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 21
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 21
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 21
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 12
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model EP10
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4K038482
EAN 7320760137444
UBB 500631450854
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EP10M12X1.5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.